カテゴリ

  • 溶接用品(10)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • マキテック(39)
  • LEAD(リード工業)(7)
  • エスコ(5)
  • AFAM(アファム)(4)
  • 東洋エレメント(4)
  • リーベックス(3)
  • ユニカー工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • ロバートショウ(3)
  • 岩田製作所(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • コクヨ(2)
  • JTC(2)
  • 南電機(2)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • 東洋シャフト(2)
  • Vesrah(2)
  • brembo(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-200」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • YD-200RX1部品 NO41 表示基板 パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO41 表示基板

    パナソニックコネクト
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO21 制御トランス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO21 制御トランス

    パナソニックコネクト
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO24-1 ツマミ

    パナソニックコネクト
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO16-1 CTハーネス

    パナソニックコネクト
    899税込989
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO105 出力端子カバー

    パナソニックコネクト
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
  • インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット パナソニックコネクト

    インバーターCO2/MAG溶接機YD-200RX1セット

    パナソニックコネクト
    629,800税込692,780
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW質量(kg)48制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60 共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 後面スイッチ切替定格出力電流(A)DC200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×570機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)6.4以上(商用電源の場合)、12.8以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強電流調整範囲(A)(出力)DC30~200最高無負荷電圧(V)DC79定格出力電圧(V)DC25ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)50溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.4kVA、6.0kW適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC10~25
  • YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO35-1 ヒューズホルダカバー

    パナソニックコネクト
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO13 セメント抵抗40W  5Ω パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO13 セメント抵抗40W 5Ω

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • YD-200RX1部品 NO42 セメント抵抗40W  5Ω パナソニックコネクト

    YD-200RX1部品 NO42 セメント抵抗40W 5Ω

    パナソニックコネクト
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • 省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    省エネ普及型CO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    309,800税込340,780
    1台
    4日以内出荷
    適合【溶接ガス】CO2、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.8/0.9/1.0/1.2mm、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCWセット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)/AC220(変動許容範囲:198~242)/後面スイッチ切替機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~5.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相制御機能(波形)ボリューム設定 弱~強溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
関連キーワード
電気溶接機カテゴリ