パナソニックコネクト翌々日出荷
アルミニウムやステンレスのTIG溶接に。使いやすさと軽さにこだわったポータブルタイプ。
使いやすさを追求し配列したパネル。持ち運びやすい小型・軽量タイプ。使用率25%のパワフルタイプ。
アルミニウム、ステンレス、銅、チタン、しんちゅう等各種金属の溶接が可能。
定格使用率(%)25付属品アースケーブル、ガスホース、ホースバンド、ボルト×3、ワッシャー×3、ナット×3セット内容溶接電源:YC-200BR1、ト-チ:YT-20TS2TAD、調整器:YX-16AG1周波数(Hz)50/60制御方式IGBTインバーター方式定格電流(A)(直流TIG)200、(交流TIG)140本体質量(kg)15電源電圧(V)AC200冷却方式空冷本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×448×333出力電流範囲(A)(直流TIG)4~200、(交流TIG)10~200最高無負荷電圧(V)DC76定格入力7.3kVA(5.4kW)