カテゴリ

  • 溶接用品(4)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • MAZDA(マツダ)(33)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(16)
  • SMC(10)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 千代田金属工業(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 大阪製罐(2)
  • 三菱電機(2)
  • TKG(2)
  • ヴォルラース(2)
  • 宮成製作所(2)
  • ENDO(遠藤照明)(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • DEEN(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • KITO(キトー)(1)
  • サカセ化学工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-543」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG溶接機YD-500GZ4セット

    パナソニックコネクト
    2,298,000税込2,527,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、ステンレスMIG(Ar:98%、O2:2%)、【ワイヤ径】1.2/1.4/1.6、【ワイヤ材質】軟鋼/軟鋼FCW/ステンレス/ステンレスFCW質量(kg)77制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)パルス無:DC500、パルス有:DC400外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)378×543×896機能(シーケンス)本溶接、本溶接~クレータ、初期~クレータ時間【プリフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アフターフロー】0.0~10.0秒(0.1単位で調整可能)、【アークスポット】0.3~10.0秒(0.1単位で調整可能)相数三相電源設備容量(kVA)28.8以上(商用電源の場合)、57.6以上(エンジン発電機の場合)制御機能(波形)デジタル設定電流調整範囲(A)(出力)パルス無:DC30~500、パルス有:DC30~400最高無負荷電圧(V)DC82定格出力電圧(V)DC45ヒューズ容量(A)100(B種)、100(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)100溶接方法CO2/MAG/MIG/パルスMAG/パルスMIG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力28kVA(27.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】22以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)DC12~45
  • 交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット パナソニックコネクト

    交直フルデジタル TIG溶接機YC-500BP4 水冷仕様セット

    パナソニックコネクト
    1,898,000税込2,087,800
    1セット
    翌々日出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)82周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC500(直流TIG)/AC500(交流TIG)、DC400(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×543×896機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)17.3以上(商用電源の場合)、34.6以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:5~500、交流TIG:20~500(標準)・20~500(ハード)・20~330(ソフト)MIX TIG:20~500、直流手溶接:10~400、エキスパート直流TIG:5~500、エキスパート交流TIG:20~500最高無負荷電圧(V)DC81定格出力電圧(V)DC24(直流TIG)/AC26(交流TIG)、DC36(直流手溶接)ヒューズ容量(A)60(B種)、75(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)60高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力17.3kVA(16.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】14以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】14以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~24、交流TIG:16~26(標準)・16~26(ハード)・16~22(ソフト)MIX TIG:16~25、直流手溶接:20~36、エキスパート直流TIG:16~24、エキスパート交流TIG:16~26
  • フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタルCO2/MAG自動溶接機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    4日以内出荷
    セット内容電源本体のみ制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用相数三相出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)
  • フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ) パナソニックコネクト

    フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)

    パナソニックコネクト
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    4日以内出荷
    適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生
電気溶接機カテゴリ