カテゴリ
- 溶接用品(6)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- Panasonic(パナソニック)(20)
「yc-300bp4」の検索結果

交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 水冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,198,000~税込¥1,317,800~1セット翌々日出荷適合【溶接ガス】Ar:100%質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
フルデジタル交流/直流TIG溶接機(電源本体のみ)
パナソニックコネクト¥839,800税込¥923,7801台4日以内出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容電源本体のみ周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)冷却方式強制空冷機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相パルス幅5~95%高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)メモリー機能50チャンネル 記憶・再生