カテゴリ
- 溶接用品(19)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- CKD(8)
- CONDOR(山崎産業)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- EXEDY(1)
- MAZDA(マツダ)(13)
- MKカシヤマ(1)
- SMC(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
- アルインコ(2)
- エコリカ(1)
- エスコ(1)
- オリエンタルモーター(2)
- サカエ(1)
- ホンダ(1)
- マキシンコー(12)
- マキテック(1)
- ミツビシ(2)
- ヤガミ(1)
- ブランドをもっと見る
「yd-15」の検索結果

サイリスタCO2/MAG溶接機ミニ160セット
パナソニックコネクト¥449,800税込¥494,7801セット翌々日出荷適合【溶接ガス】CO2(100%)、MAG(Ar:80%、CO2:20%)、【ワイヤ径】0.6/0.8mm、【ワイヤ材質】軟鋼セット内容溶接電源:YD-160SL7、送給装置:YW-16AE2、ト-チ:YT-18SC4、調整器:YX-15CE1質量(kg)50定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×436×510相数三相電源設備容量(kVA)6.5以上(商用電源の場合)、6.5の2倍以上(エンジン発電機の場合)電流調整範囲(A)(出力)DC20~160最高無負荷電圧(V)DC36ヒューズ容量(A)15(B種)、20(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)30溶接方法CO2/MAG端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め出力端子銅板型端子(M8ボルト付属)定格入力6.0kVA(5.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)DC14~26