カテゴリ

  • 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(11)
  • タカチ電機工業(4)
  • GIVI(ジビ)(4)
  • KSフィルター(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • フジカラー(3)
  • LEPLUS NEXT(3)
  • JEJアステージ(3)
  • エスコ(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • 久留米原種育成会(2)
  • JTT(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • ケミカル山本(1)
  • 神戸製鋼(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ym 350」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(20kg)
当日出荷から6日以内出荷
低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。
用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー パナソニックコネクト溶接ワイヤーパナソニックコネクト(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1巻(5kg)ほか
当日出荷
低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。
用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。JIS規格JIS Z 3312、YGW16タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーカテゴリ