カテゴリ
- 溶接用品(2)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- モノタロウ(2)
- 神戸製鋼(5)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(2)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
- 興研(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- ダイヘン(1)
- エクシード(1)
- SK11(1)
- 東安(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ym45mt」の検索結果

溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(10件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1巻(5kg)ほか当日出荷低電流での短絡移行性に優れ、薄板の溶接に最適。 CO2での溶接は軟鋼用となり、溶着金属が柔らかいため、グラインダによる後処理が容易。用途自動車、製缶、産業機械、車輌、電機等の水平すみ肉及び、突合せ溶接。タイプ軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼種類ソリッド(ワイヤ)JIS規格JIS Z 3312、YGW16溶接方法マグ溶接(Ar-20%CO2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤー
パナソニックコネクト(6件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1巻(10kg)ほか当日出荷から6日以内出荷低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等)種類ソリッド(ワイヤ)温度(℃)0(試験、一例)吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー)JIS規格JIS Z 3312、YGW12伸び(%)29引張強力(N/mm2)531降伏点(N/mm2)425溶接方法マグ溶接(CO2)ワイヤー種類ソリッド