カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- MAZDA(マツダ)(42)
- ニッサン(8)
- YKK AP(6)
- YAMAZEN(山善)(5)
- KSフィルター(4)
- サン・ハーベスト(4)
- グリーンライフ(2)
- ホンダ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- 浅香工業(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- TRW(2)
- 泉精器製作所(1)
- ELPA(1)
- タカチ電機工業(1)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- 未来工業(1)
- ブランドをもっと見る
「ym7」の検索結果

高性能・小型CO2/MAG自動溶接機 YM-160SL7
パナソニックコネクト¥439,800~税込¥483,780~1セット翌々日出荷手軽に溶接できる薄板専用機。板厚4mm以下のワークに最適。 ハンドルひとつで簡単操作!微調整ツマミで容易にスピード形状の調整が可能。 作業性を考えたワイヤ送給装置。スムースなスタートを実現。小型で使いやすいトーチ。ケーブル長(m)(ワイヤ送給装置)6定格周波数(Hz)50/60Hz出力電圧(V)14~26定格入力電圧(V)AC200定格入力(kVA)6冷却方式空冷相数三相定格使用率(%)30出力電流範囲(A)20~160最高無負荷電圧(V)36電源電圧変動180~220V
パナソニック CO2半自動溶接機
パナソニックコネクト¥519,800税込¥571,7801台翌々日出荷ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。用途薄板の溶接に。付属品トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器トラスコ品番465-1731幅(mm)310質量(kg)50高さ(mm)510奥行(mm)436ワイヤー径(Φmm)0.6・0.8出力電圧(V)14~26入力電圧(V)三相200使用率(%)30定格入力(kVA)6電流範囲(A)20~160