カテゴリ

  • 溶接用品(13)
絞り込み
ブランド
  • パナソニックコネクト
  • 東安(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yt-03pd」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ YT03PD2 ロング パナソニックコネクト

    チップ YT03PD2 ロング

    パナソニックコネクト
    6,898税込7,588
    1パック
    5日以内出荷
  • チップ YT03PD2 ショート パナソニックコネクト

    チップ YT03PD2 ショート

    パナソニックコネクト
    6,498税込7,148
    1パック
    5日以内出荷
  • YT06PD3 ガウジングチップ 2.5 パナソニックコネクト

    YT06PD3 ガウジングチップ 2.5

    パナソニックコネクト
    929税込1,022
    1個
    5日以内出荷
  • エアプラズマ切断トーチ パナソニックコネクト

    エアプラズマ切断トーチ

    パナソニックコネクト
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。
    型式カーブド形ケーブル長(m)10
  • Oリング パナソニックコネクト

    Oリング

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途プラズマトーチ YT-06PD3、YT-08PD3/PE3用のOリング
  • プラズマ電極 パナソニックコネクト

    プラズマ電極

    パナソニックコネクト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷
  • プラズマチップ(ショート) パナソニックコネクト

    プラズマチップ(ショート)

    パナソニックコネクト(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    タイプショート
  • プラズマチップ(ロング) パナソニックコネクト

    プラズマチップ(ロング)

    パナソニックコネクト
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプロング
  • シールドカップ(ノズル) パナソニックコネクト

    シールドカップ(ノズル)

    パナソニックコネクト
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷
    形状5形・PA形・PF形
  • エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(コンプレッサ内蔵)YP-030PA2セット

    パナソニックコネクト
    759,800税込835,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:コンプレッサ内蔵セット内容溶接電源:YP-030PA2、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)29制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×515×460相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相/三相】7.0以上(商用電源の場合)、14以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)40ヒューズ容量(A)【単相/三相】30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/16(軟鋼)内蔵コンプレッサー/16(軟鋼)定格入力【単相】6.3kVA(3.8kW)、【三相】7.0kVA(5.3kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相/三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/標準付属5m、接地ケーブル/本体付属
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-035PF3セット

    パナソニックコネクト
    659,800税込725,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-035PF3、ト-チ:YT-03PD3質量(kg)19.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)25(単相)、35(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】5.4以上(商用電源の場合)、16.2以上(エンジン発電機の場合)、【三相】6.7以上(商用電源の場合)、13.4以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)60ヒューズ容量(A)【単相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)、【三相】30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/12(軟鋼)定格入力【単相】5.4kVA(3.7kW)、【三相】6.7kVA(5.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/5.5以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/3.5以上
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-060PF3セット

    パナソニックコネクト
    789,800税込868,780
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-060PF3、ト-チ:YT-06PD3質量(kg)22.5制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)40(単相)、60(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×490×355相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】8.5以上(商用電源の場合)、25.5以上(エンジン発電機の場合)、【三相】10.9以上(商用電源の場合)、21.8以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)60ヒューズ容量(A)【単相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/36(軟鋼)定格入力【単相】8.5kVA(6.1kW)、【三相】10.9kVA(9.2kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/8以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上【三相】入力側ケーブル/本体付属3m(端子穴:M6)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/5.5以上
  • エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット パナソニックコネクト

    エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット

    パナソニックコネクト
    1,098,000税込1,207,800
    1セット
    翌々日出荷
    仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)定格使用率(%)100ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上