カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- 東安(1)
「yt-08pd3」の検索結果

エアプラズマ切断トーチ
パナソニックコネクト¥179,800税込¥197,7801台当日出荷から4日以内出荷新形状シールドカップ:ショートチップ装着時、指がチップなどの導電性に接触しない安全な形状にしてJIS規格に対応しました。さらに先端を見やすくするスリットを設けました。トーチスイッチ:スイッチ部の露出を無くし、耐久性を強化。さらに肉厚カバーの採用で防塵性を高めました。互換性:従来型(2型)トーチ部品との互換性あり。フィンガード:電撃保護とともに、最適なチップ~母材間距離(スタンドオフ)を維持する「スタンドオフガイド」としてご利用いただけます。新形状ハンドル:耐熱/絶縁/耐電圧性能を向上してJIS規格に対応しました。またハンドルは握りやすさを追及した形状を採用しました。型式カーブド形ケーブル長(m)10
エアープラズマ切断器(ガウジング付、コンプレッサなし)YP-080PF3セット
パナソニックコネクト¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷定格使用率(%)100仕様切断用エア:外部供給式(エアユニット内蔵)セット内容溶接電源:YP-080PF3、ト-チ:YT-08PD3質量(kg)37制御方式インバーター制御定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200~220(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)50(単相)、80(三相)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×490×559相数単相/三相電源設備容量(kVA)【単相】10.7以上(商用電源の場合)、32.1以上(エンジン発電機の場合)、【三相】14.6以上(商用電源の場合)、29.2以上(エンジン発電機の場合)ヒューズ容量(A)【単相】60(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)、【三相】40(B種)、60(ノーヒューズブレーカ)最大切断能力(mm)外付コンプレッサー/40(軟鋼)定格入力【単相】10.7kVA(7.9kW)、【三相】14.6kVA(12.9kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【単相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/14以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上【三相】入力側ケーブル/14以上(端子穴:M5)、母材側ケーブル/22以上(端子穴:M8)、接地ケーブル/14以上