カテゴリ
- 溶接用品(26)
絞り込み
ブランド
- パナソニックコネクト
- SMC(11)
- ラムマウント(4)
- MAZDA(マツダ)(1)
- HEX Innovate(1)
「yt-700」の検索結果

ガウジングトーチ
パナソニックコネクト¥59,980税込¥65,9781台欠品中トーチと電らんの接続部分がフリー回転式です。電らんが細く柔軟性に富んでいるため、軽量で使いやすいトーチです。用途パナソニック ガウジング電源専用トーチ質量(kg)2.2ケーブル長(m)2使用率(%)60エア圧力範囲(MPa)0.5~0.7適合電極径(Φmm)4~11(直流・交流用)最大使用電流(A)700入数1台