(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ラインハサミ Ultra PE-120 Prooxtos当日出荷から6日以内出荷
PEラインを切るのに最適な角度を保つベルヌーイカーブ
糸が逃げにくいギザ刃加工
ステンレスより3倍錆に強いチタンコーティング(メーカー比)
極太ラインもスパッと切れる丸穴カッター
ピンオンリールなどと結束できるハンドル後端のホール
手袋をしたままでも使いやすい大型のハンドル
人差し指を外に出して作業すると安定するリングガイド
柔らかいハンドルで手が痛くなりにくく、紫外線にも強い
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約120材質(刃)高硬度刃物用ステンレス鋼材質(ハンドル)耐UVエラストマー樹脂
ラインハサミ mini PE-105 Prooxtos当日出荷から6日以内出荷
切れ味が長持ちする、高硬度に熱処理したステンレス刃物鋼です。
チタンセラミックコーティングは3倍の防錆効果と4倍の表面硬度UPで、切れ味も長持ちします。(メーカー比)
ハンドル中心部のピンオンリール取り付け穴は、ハサミの使用時にケーブルが邪魔になりにくいです。
グローブをした手でも使いやすい大き目なハンドルです。
結び目など細かな場所も切ることができるシャープな先端です。
カーブ形状の刃は常に最適な交差角を保ちPEラインを逃さず切れ、ラインの切れ口が綺麗でほつれ難いです。
<キャップの特徴>
激しい動きにも、ハサミが落下しづらい強度の脱着設定になっています。
キャップに3か所貫通部分を設けてありますので、吊り下げや本体との結束に役立ちます。
刃物のまち関市で約40年に渡ってハサミの研究開発を行ってきたハサミの匠が長年のノウハウを生かした製品となっており、一度使えば切れ味の違いを実感していただけます。
全長(mm)約105材質(キャップ)PP樹脂材質(刃)ステンレス合金鋼材質(ハンドル)ABS樹脂
魚捌きハサミoxtos当日出荷
置いたとき刃先が触れずに衛生的です。
ギザ刃加工が施してあり捌くときに滑らず食い込みます。
食器洗浄・乾燥機対応
テーブル等に置く際は、カシメ鋲の高い面を下にしてください。
全長(mm)200刃長(mm)80材質(ハンドル)耐熱ABS(耐熱温度100℃)材質(ブレード)ステンレス特殊鋼
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
濃州正宗作 鋼和包丁 小出刃包丁 120mmoxtos5日以内出荷
鋼製の包丁は抜群の切れ味を誇ります。ステンレス包丁と比べてとても研ぎやすいです。
材質刃:高炭素刃物鋼全長(mm)240質量(g)59柄白木(八角型)ブレードサイズ(mm)120