カテゴリ
- 測量用品(土木/建設)(1)
絞り込み
ブランド
- ND精工
- ABB(1)
- BULGIN(1)
- E-Value(1)
- ENDO(遠藤照明)(7)
- GILSON(ギルソン)(1)
- NACHI(不二越)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- STMicro(2)
- イスカル(8)
- サンワサプライ(1)
- トップ工業(2)
- ハタヤリミテッド(2)
- ホンダ(21)
- ラフアンドロード(1)
- 岩田製作所(2)
「erd-2」の検索結果

FIBER/MOPAレーザーマーカー
ND精工¥1,498,000税込¥1,647,8001台41日以内出荷から61日以内出荷高性能FIBERレーザー発振器、ガルバノスキャナを標準搭載。出力20W~100W、加工エリア、豊富なオプションから用途に応じて選択することで確実に安定した高精度かつ高速加工を実現します。用途金属・一部樹脂など幅広い材質に印字できます。付属品専用制御ソフト(USB)、USBケーブル、ACアダプター、フットスイッチ、500mm鋼尺、位置決めバー、テスト用メタルカード、レンズクリーナー、保護メガネ繰返し精度(mm)±0.006加工範囲(mm)100×100/150×150/200×200線幅(mm)最小:0.015冷却方式空冷保証期間ご購入日より1年間レーザー波長(nm)1064電源仕様AC 100V 50/60Hz最大速度(mm/sec)7000