プラシール E-189喜久和当日出荷
水気が有る所でも使用できます。基材250gと硬化剤250g。多用途で使いやすい万能型パテ接着剤です。
アルミ線 500g喜久和¥1,598~税込¥1,758~
1個(4.5mm)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
盆栽用カラー(黒褐色)アルミ線500g束です。
盆栽ほうき喜久和3日以内出荷
盆栽のお手入れ後の掃除に使います。
油つぼ喜久和当日出荷
赤いキャップを外すと直接刃物に油を塗ることができる布が出てきますので安全にお手入れができます。手入れ油の補充は中段部分を回して外してください。
用途刃物用の油を入れる容器。高さ(mm)(容器)85
接木テープ ワイド喜久和3日以内出荷
接木用テ-プです。
材質塩化ビニール幅(mm)約30長さ(m)約100
プチドームS喜久和翌々日出荷から3日以内出荷
小品盆栽に適した直径24mm全長43mmのSサイズ。古い肥料による根づまりを防ぎます。うじ虫の発生を抑え肥料を鳥や小動物から守ります。施肥の切上げが簡単で管理が楽になり、美観もOK!球形でコンパクトなデザインは、従来品に比べ耐久性抜群です。柔軟なポリエチレン製で水の中で揉んで洗えば繰返し使えます。施肥の悩みを解消するために生まれたヒット商品「プチドーム」。
プチドームL喜久和翌々日出荷から3日以内出荷
一般的な玉肥の大が入るLサイズ。散水時の肥料の落下を防ぎます。古い肥料による根づまりを防ぎます。うじ虫の発生を抑え肥料を鳥や小動物から守ります。施肥の切上げが簡単で管理が楽になり、美観もOK!球形でコンパクトなデザインは、従来品に比べ耐久性抜群です。柔軟なポリエチレン製で水の中で揉んで洗えば繰返し使えます。施肥の悩みを解消するために生まれたヒット商品「プチドーム」。
小品盆栽用鉢底網喜久和翌々日出荷
網目が3mmと通常より細かく、小品盆栽や多肉植物などの小物の鉢などに適しています。鉢やプランターの底に敷くネットです。
入数(枚)5寸法(cm)約14×20網目(mm)約3
クローム金切鋏喜久和3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。クロームメッキ加工をした錆にも強い鋏タイプの小型の針金切です。
取木鋏喜久和3日以内出荷
環状剥離作業が手軽にできます。
用途取木したい枝の皮のみを剥ぎ取る時に。全長(mm)170質量(g)120
盆栽用ジャッキ伸縮両用型小喜久和3日以内出荷
通常のジャッキは枝と枝を寄せる作用ですが、伸縮両用式は枝と枝を広げる作用も可能にした、喜久和オリジナルのジャッキです。さらに先端の爪は360度回転しあらゆる場面で活躍します。幹や枝の曲付け作業に使用する盆栽用ジャッキです。
材質スチール製質量(g)約530全長(cm)約37~53
金切鋏喜久和3日以内出荷
見た目は小さいですがしっかりと切れます。鋏タイプの小型の針金切です。
全長(mm)115質量(g)45切断能力【銅線】#16切断能力(mm)【アルミ線】2.5mmまで
道人印 盆栽鋏喜久和3日以内出荷
万能型の盆栽用鋏です。初心者の方にもおすすめの商品です。
用途盆栽の小枝の剪定に。材質鋼/S58C鋼全長(mm)180質量(g)155
菜園鋏用バネ喜久和6日以内出荷
AXIS菜園鋏、ガーデニングシザース、ステンレス菜園鋏用の替えバネです。
接木テープ喜久和4日以内出荷
接木用テ-プです。
材質塩化ビニール幅(mm)約15長さ(m)約100
銅ネット 荒目 3枚入喜久和3日以内出荷
銅イオンでナメクジなどを防ぐことができます。10cm角が3枚入ります。純銅製の鉢底網です。
ステンレス根かき 1本爪喜久和翌々日出荷
ステンレス製の根かきです。
寸法(mm)約220質量(g)約50g太さ(mm)約4
ステンレスアミ付土入れ喜久和翌々日出荷
3個ともアミが付いていますので粉を落とせます。ステンレス製3個組の土入れです。
全長(mm)約170直径(Φmm)大:約83/中:約65/小:約55
ステンレス 先細又枝切喜久和3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。2mm以下の新芽のみでご使用ください。サビに強いステンレス製です。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
又枝切喜久和3日以内出荷
切り口はえぐった状態になり巻き込みが早くなります。切断能力は7mm以下の生木でご使用ください。幹から出た枝を元から切り取る場合にお使いください。
ステンレスワイヤーカッター喜久和翌々日出荷
初心者からプロまで、幅広い方に使っていただいています。ステンレス製なので錆びにくく、お手入れが楽です。切断能力はアルミ線2.5mm、銅線#16まで。鋏タイプの針金切です。
フタ付肥料容器 100入喜久和6日以内出荷
フタ付きなので肥料が散らばらず虫などがつきにくいです。お得な100個入れです。フタ付の肥料容器。
寸法(mm)全長:約75/バスケット内部:約直径45入数(枚)100
両刃神作刃 3本セット喜久和3日以内出荷
柄は金属製のパイプです。太丸、細丸、三角の3本セット。盆栽の神・舎利作りの皮むきにお使いください。
本職用小品盆栽作業台喜久和3日以内出荷
もちろん回転を止めるストッパー付。天板には厚さ9mmの鉄板に3mmの天然ゴムを使用しています。プロ仕様の小品盆栽用回転式作業台です。
高さ(mm)約150天板寸法(mm)直径約Φ185
盆栽ブラシ 真鍮喜久和翌々日出荷
木の又の部分の使用に便利です。真鍮製の幹洗いブラシです。
本職用手打ピンセット喜久和3日以内出荷
先端は細めでしっかりとつかむ事ができるピンセットです。鋼製の手造り品です。
盆栽根じめ鏝喜久和3日以内出荷
植替え後の土や苔を押さえます。
盆栽用ジャッキ伸縮両用型ミニ喜久和3日以内出荷
幹や枝の曲付け作業に使用します。ツメの移動方式が異なるため全長が伸びることがありません。小さいサイズの盆栽用ジャッキです。
材質スチール製質量(g)約310全長(cm)約19
根切喜久和3日以内出荷
切断能力は10mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
根切喜久和3日以内出荷
切断能力は6mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
草取用小鎌喜久和翌々日出荷
日本製で切れ味も鋭くお求めやすい小鎌です。研ぎも数回可能です。特殊刃物鋼を使用した鋼付小鎌です。
寸法(mm)刃部:125(呼び寸法120)質量(g)105規格4寸柄長さ(mm)235刃渡り(mm)105
木柄ステンレス根かき 3本爪喜久和翌々日出荷
柄は焼木柄になります。ステンレス製の3本爪の根かきです。
全長(mm)200質量(g)78太さ(mm)【爪】4