カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • シンコー(16)
  • ミツビシ(7)
  • 三菱ふそう(4)
  • ニッサン(4)
  • スバル(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • トヨタ(3)
  • 高田ベッド製作所(3)
  • スズキ(2)
  • TRUSCO(2)
  • JTC(2)
  • キャンブロ(2)
  • アズワン(1)
  • カクダイ(1)
  • 大同メタル工業(1)
  • ノーブランド(1)
  • 富士元工業(1)
  • ホンダ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4560-8」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • オイレス #2000ブッシュ オイレス工業

    オイレス #2000ブッシュ

    オイレス工業(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
関連キーワード
直動部品カテゴリ