カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- KAZEN(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- TRUSCO(2)
- アイトス(1)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- サンプラスチック(1)
- 日東工器(1)
- 日野自動車(1)
「5565s」の検索結果
特価
関連キーワード

オイレス#80 パイプ素材
オイレス工業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受で各種グレードがあります。無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。長さ(mm)500
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら