カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「77f-2020」の検索結果
特価

グライトロンFフランジブッシュ
オイレス工業(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181パック(4個)当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。使用温度範囲(℃)-200~+200RoHS指令(10物質対応)対応