カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • 八光電機(2)
  • ナベヤ(2)
  • ANEX(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • タカノ(1)
  • KSフィルター(1)
  • スミノエ(1)
  • R&G RACING PRODUCTS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LP-205」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP L形プレート オイレス工業

    #500SP L形プレート

    オイレス工業
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷から45日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
    適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
205j特集