カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • NOK(7)
  • NACHI(不二越)(6)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • ベルスター研磨材工業(3)
  • 東日興産(TN)(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • マリンテック(2)
  • 岩田製作所(1)
  • CKD(1)
  • ニチフ(1)
  • ネグロス電工(1)
  • ノーブランド(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • ヨドノ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-1001-2」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業オイレス ♯300ブッシュオイレス工業(7件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から17日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
#500SP ブッシュ オイレス工業#500SP ブッシュオイレス工業(4件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #2000ブッシュ オイレス工業オイレス #2000ブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から35日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
オイレス #500Bブッシュ オイレス工業オイレス #500Bブッシュオイレス工業
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
オイレス #2000ブッシュ(高精度品) オイレス工業オイレス #2000ブッシュ(高精度品)オイレス工業
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から25日以内出荷
使用温度範囲(℃)-40~+120
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
オイレス #500Fガイドブッシュ オイレス工業オイレス #500Fガイドブッシュオイレス工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から55日以内出荷
使用温度範囲(℃)(無潤滑)-40~+250、(定期潤滑)-40~+150
直動部品カテゴリ