カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- エスコ(4)
- アズワン(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- ワルター(1)
- 矢崎化工(1)
- ナリカ(1)
- SK11(1)
「eb-303」の検索結果

オイレス グライトロンSEブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から7日以内出荷オイレスグライトロンSEは、オイレスグライトロンSに導電性を付与させながら、摺動特性も維持できるよう、 特殊添加材を分散配合させた軸受です。用途完全無給油で使用でき、静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮します。 低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用できます。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。 帯電防止レベルの導電性を付与しています。使用温度範囲(℃)-60~+200