カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • SWAGE-LINE(4)
  • UNION(ユニオン)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fb-708」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライメットLF ブッシュ オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ

    オイレス工業(31件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。
    使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
  • オイレス ファイバーフロンFWブッシュ オイレス工業

    オイレス ファイバーフロンFWブッシュ

    オイレス工業
    ¥6,098~税込¥6,708~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+120
直動部品カテゴリ
関連カテゴリ