カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- SWAGE-LINE(4)
- ノーブランド(1)
- SONIC(ソニック)[文具](1)
- UNION(ユニオン)(1)
- ビー・ブラウンエースクラップ(1)
「fb-708」の検索結果

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]