カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- BAHCO(バーコ)(3)
- ELPA(1)
- JAPPY(2)
- JUBILEE(2)
- MAZDA(マツダ)(50)
- SWAGE-LINE(3)
- TakaraTec(10)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- エスコ(1)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1)
- シグマ光機(6)
- スズキ(1)
- ニムラ(12)
- ビー・ブラウンエースクラップ(7)
- ローヤル電機(3)
- 共和化学工業所(3)
- 大見工業(1)
- 正峰工業(2)
- ブランドをもっと見る

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら