カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- HIROSE(ヒロセ電機)(8)
- 昭和コーポレーション(7)
- 千代田通商(5)
- SWAGE-LINE(3)
- シグマ光機(3)
- MSTコーポレーション(2)
- ユニオンツール(2)
- オムロンヘルスケア(2)
- brembo(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- サカエ(1)
- ParkerTAIYO(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- KYO-EI(1)
- マサル工業(1)
- フジトク(1)
- ブランドをもっと見る
「fb3-12」の検索結果
特価

ドライメットLF ブッシュ
オイレス工業(31件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷から20日以内出荷無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑長さ公差(mm)0~-0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]