カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- TOSTEM(LIXIL)(18)
- SMC(6)
- 修理(6)
- スバル(4)
- 不二空機(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- 大同メタル工業(1)
- ノーブランド(1)
- MKカシヤマ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- FUMOTO(1)
- 大阪魂(1)
- NPA(東洋テック)(1)
- Vesrah(1)
- アンベエスエムティ(1)
- プリンス電機(1)
「fg-13-2」の検索結果

#500SP スラストブッシュ
オイレス工業¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]