カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- CKD(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- PROST's(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SMC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- スリーライン(5)
- フルネス(2)
- ホンダ(20)
- ホーザン(6)
- メディアカバーマーケット(11)
- 岩田製作所(1)
- 日本無機(3)
- 東京発条製作所(3)
- 椿本チエイン(6)
- 河村電器産業(2)
- ブランドをもっと見る

#500SP SL-4ブッシュ
オイレス工業¥25,980~税込¥28,578~1個当日出荷から10日以内出荷その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら