カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- NAKANO(6)
- メディアカバーマーケット(5)
- EPSON(4)
- TRUSCO(2)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- コクヨ(1)
- サカエ(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- サンワサプライ(1)
- 日東工器(1)
- ホンダ(1)
- 橋本クロス(1)
- 住友ベークライト(1)
- スミロン(1)
- ハピラ(1)
- フクダクラフト(1)
- フィフティ・ヴィジョナリー(1)
- Festo(1)
「p7550」の検索結果

#500SP フラットプレート
オイレス工業¥46,980税込¥51,6781個当日出荷から35日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]