カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- モノタロウ(1)
- SMC(129)
- HIOKI(日置電機)(5)
- KSフィルター(3)
- アーム[作業工具](2)
- 黒田精工(2)
- HIT(ヒット)(2)
- ルネセイコウ(2)
- エスコ(1)
- サクラクレパス(1)
- SATO(サトー)(1)
- 東芝(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- PROMOTE(プロモート)(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- 修理(1)
- HAMACO(浜田工業)(1)
- ブランドをもっと見る
「pw600」の検索結果

#500SP スラストワッシャー
オイレス工業(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。 SPBと組み合わせて使用できます。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]