カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- 日東工業(12)
- カナフジ電工(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
- Dell Technologies(4)
- タカチ電機工業(3)
- 神保電器(3)
- SEMTECH(3)
- 岩田製作所(2)
- 阪口製作所(2)
- Azur(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アネスト岩田(1)
- キングジム(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- TRUSCO(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- 富士電機(1)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- ブランドをもっと見る
「slp-2」の検索結果

#500SP L型プレート 幅20mm
オイレス工業¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮いたします。往復運動・揺動運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。用途建設機械、鉄道車両、金型部品、製鉄機械、掘削機、油圧機器、工作機械、一般産業機械等。トラスコ品番813-0166材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込軸受長さ(mm)100幅(mm)20厚さ(mm)20取付ボルト2個取付穴ピッチ(mm)a20/b60
#500SP L形プレート
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個7日以内出荷から45日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。適合六角穴付きボルト使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]