カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- IKO(日本トムソン)(1)
- INA(1)
- KITACO(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- SMC(1)
- オチアイ(1)
- 大同メタル工業(2)
- 大阪魂(4)
- 廣杉計器(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「stw-ft80」の検索結果
特価

ドライメットLF ワッシャー
オイレス工業(5件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷オイレスドライメットLFは、充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受です。無給油で使用でき、薄肉・軽量でコンパクト化が可能です。高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。寸歩安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。使用温度範囲(℃)-200~+280潤滑方式無潤滑外径公差(mm)0~-0.25厚さ公差(mm)-0.03~-0.08許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]3.60[2200]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49.0[500]許容最高速度V(m/s[m/min])0.65[39]内径公差0~+0.25