カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- KEIBA(1)
- KSSC(ケーエス産業)(3)
- SK11(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- TRUSCO(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- アキュレイト(5)
- コクヨ(7)
- ナベヤ(1)
- 井口機工製作所(1)
- 大阪魂(4)
- 東京発条製作所(1)
- 東発(4)
- 栃木屋(5)
- 高千穂交易(4)
「swp-b」の検索結果

#500SP ウェアプレート汎用タイプ
オイレス工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から11日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150厚さT(mm)20(±0.025)許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]