カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- SMC(6)
- 小野測器(2)
- 京セラ(1)
- 栃木屋(1)
- ミルウォーキーツール(1)
「tm-b-12-2」の検索結果

オイレスタフメット
オイレス工業(4件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷から20日以内出荷オイレスタフメットは、特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とスチールバックメタルの二層から構成される高温高荷重用軸受です。耐荷重性・耐熱性に優れています。往復運動・揺動運動・断続運転でも、優れた軸受性能を発揮します。潤滑油が併用される場合、銅系焼結合金層の良好な油の保持性と含有する固体潤滑剤の作用で、さらに優れた軸受性能を発揮します。導電性が要求される個所に使用できます。軸受が肉薄のため、コンパクトな設計が可能です。使用温度範囲(℃)-40~+350許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])24.5[約2.49]