カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
  • オイレス工業
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(146)
  • 佐藤計量器製作所(21)
  • マキシンコー(10)
  • DNライティング(9)
  • アズワン(7)
  • CKD(6)
  • ユーエイキャスター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • SMC(3)
  • コクヨ(3)
  • アイオン(3)
  • FyterTech Nonwovens(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 象印マホービン(2)
  • 日研工作所(2)
  • 明大(2)
  • SPG(サヌキ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wp100」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • #500SP ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500SP ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。
    厚さT(mm)20(±0.025)使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • #500F ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    #500F ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]
  • オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ オイレス工業

    オイレス #2000ウェアプレート汎用タイプ

    オイレス工業
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    厚さ(mm)20使用温度範囲(℃)-40~+120
直動部品カテゴリ