カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
- オイレス工業
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(146)
- 佐藤計量器製作所(21)
- マキシンコー(10)
- DNライティング(9)
- アズワン(7)
- CKD(6)
- ユーエイキャスター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- SMC(3)
- コクヨ(3)
- アイオン(3)
- FyterTech Nonwovens(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 象印マホービン(2)
- 日研工作所(2)
- 明大(2)
- SPG(サヌキ)(2)
- ブランドをもっと見る
「wp100」の検索結果

#500SP ウェアプレート汎用タイプ
オイレス工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から11日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は幅、長さの両方向です。厚さT(mm)20(±0.025)使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
#500F ウェアプレート汎用タイプ
オイレス工業¥6,498~税込¥7,148~1個7日以内出荷から10日以内出荷使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+400定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:0.50[306]定期潤滑:0.80[490]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])無潤滑:5(73.5)[51(750)]定期潤滑:8(73.5)[82(750)]( )は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.15[9]定期潤滑:0.25[15]