絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

小糸製作所

小糸製作所のページです。小糸製作所は、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料、トラック用品などの商品を提供しています。現在36件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日7月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロント用LED車高灯 小糸製作所フロント用LED車高灯小糸製作所(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯質量(g)51レンズ色ホワイト定格24/0.3(V/W)コード長さ(mm)500光源(数量)4光源タイプLED
LEDマーカー&アンダーⅡイエロー 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡイエロー小糸製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火イエロー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型ミニタイプ小糸製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
LEDマーカー&アンダーⅡブルー 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡブルー小糸製作所
3,698税込4,068
1個
当日出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火ブルー質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型タイプ小糸製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ小糸製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
青色丸型警光灯 2N型 小糸製作所青色丸型警光灯 2N型小糸製作所
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯本体質量(kg)1閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付) 小糸製作所トラック用リアコンビネーションランプ(バックランプ付)小糸製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
バックランプ一体型のトラック用リアコンビネーションランプです。
用途リアコンビネーションランプ定格24/0.3(LED・テール)・4.5(LED・ストップ)・21(ターン)・21(バック)(V/W)光源タイプLED
0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ 小糸製作所0620 塗装検査LED照明器短尺タイプ小糸製作所
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容短尺タイプ(1本)
LED描画ランプ用点滅ユニット 小糸製作所LED描画ランプ用点滅ユニット小糸製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
LEDマーカー&アンダーⅡグリーン 小糸製作所LEDマーカー&アンダーⅡグリーン小糸製作所
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火グリーン質量(g)163定格24V 2.6Wコード長さ(mm)180取付ピッチ(mm)60
LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R 小糸製作所LEDRCL-6RS 流鏑馬2連 スモーク R小糸製作所
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(右)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L 小糸製作所LEDRCL-6LS 流鏑馬2連 スモーク L小糸製作所
51,980税込57,178
1個
8日以内出荷
Smart&Stylish流鏑馬デザインを進化させた2連タイプ!【UN部品認証取得品】流鏑馬を更に進化させ、新しい価値観や先進性を感じる新デザインの流鏑馬(YABUSAME)2連タイプテールランプ従来の面発光と格子状の発光を融合させ、魅力ある意匠を実現。ストップランプ格子状のテール部を存在感のある光り方で演出。ターンランプ流鏑馬3連タイプを踏襲したテール部と同一発光面バックアップランプリア全体をワイドに照射し夜間バック時の高い視認性を確保ボディーに柔軟性のあるポリプロピレン(PP)材を採用し、従来のLEDリアコンビネーションランプに比べさらに割れにくさを強化。現行2連タイプ(LED/白熱)との取付互換(※フレ止め部は除く)による作業性向上。小型トラック(24V車)にも装着可能。
用途トラック用テールランプ種別シーケンシャルターン スモークVer.(左)【ビニールチューブ】白(種別確認用)質量(g)1847定格24V、テール:2.3W、ストップ:3.3W、ターン:21.0W、バック:4.1W入数1
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク 小糸製作所トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ流鏑馬(YABUSAME) スモーク小糸製作所
54,980税込60,478
1個
5日以内出荷
トラック用テールランプ
用途シーケンシャルターンスモーク定格電圧(V)24
黄色散光式警光灯 S型 61タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 61タイプ小糸製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.8電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 48タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 48タイプ小糸製作所
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.2電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)定格電圧(V)12・24
LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer. 小糸製作所LED車高灯&ストップ・ターン ロングVer.小糸製作所
13,980税込15,378
1個
欠品中
テールランプが見えない後続車・周囲の歩行者へ、自車の挙動を早く確実にアピールし、追突リスクの低減、事故防止に役立ちます。
用途LED車高灯定格24/車高灯 0.4・ストップ 2.3・ターン 2.4(V/W)
角型2灯式 小糸製作所角型2灯式小糸製作所
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)20(ハロゲン比較約1/3)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)1000(ハロゲン比較約2倍)光源タイプLED
角型4灯式タイプ2:ロー専用 小糸製作所角型4灯式タイプ2:ロー専用小糸製作所
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
角型4灯式タイプ1:ハイ専用 小糸製作所角型4灯式タイプ1:ハイ専用小糸製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
LEDフィールドライトEV 小糸製作所LEDフィールドライトEV小糸製作所
1セット
欠品中
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】充電しやすさ向上! 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67) 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38
LEDフィールドライトS3 小糸製作所LEDフィールドライトS3小糸製作所
1セット
欠品中
【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!業界最軽量(33kg)の軽さを実現 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!低消費電力なのに明るい 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間コンパクト設計 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33
LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤 小糸製作所LED55CRSM M型LED 警光灯 24V 赤小糸製作所
71,980税込79,178
1台
8日以内出荷
【外部突起要件対応】外観形状は空気力学から得られた楕円形(エアロダイナミックタイプ)とし、高速走行時・強風時などの風圧抵抗、風切り音の低減を図っています。また、耐震性・耐衝撃性に優れた硬質プラスチックを採用しています。さらにシャーシーレス構造、オールLED化とすることでメンテナンス工数の低減を図っています。【光源】赤色高輝度LEDを採用。導光・反射を両立させた特殊レンズの採用により、「遠方はスポット配光、近傍はワイド配光」を実現し被視認性を高めています。また、電流制御技術を活かし、LED点滅ユニットの眩しさを低減した「やわらかな光り」を実現。【取付金具】(オプション設定)取付金具には、平面型(F)・自在型(U)を用意しております。色は平面型、自在型共に、白・赤・黄があり、車両に合わせて選択できます。
用途トラック外装・ボディーパーツ消費電力(W)LED 12定格電圧(V)24定格電流(A)0.5本体質量(kg)5.5閃光数(min-1[回/分])通常時(トリプル点滅):240、減光時(シングル点滅):80色(グローブ)
1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ 小糸製作所1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ小糸製作所
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ(1本)
1230S 塗装検査LED照明器2本セット 小糸製作所1230S 塗装検査LED照明器2本セット小糸製作所
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
内容長尺タイプ2本セット
ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニット 小糸製作所ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニット小糸製作所
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
質量(g)39
LED Vホワイト(フォグランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト(フォグランプ用)小糸製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
青色丸型警光灯 8型 小糸製作所青色丸型警光灯 8型小糸製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯本体質量(kg)1.8閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト (ヘッドランプ用)小糸製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)5.7電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
分岐ハーネス 小糸製作所分岐ハーネス小糸製作所
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
分岐ハーネス
コード長さ(mm)640(車体-車高光290、車高光-リアコンビ680)
LEDラインライト 小糸製作所LEDラインライト小糸製作所
45,980税込50,578
1セット(10本)
8日以内出荷
LEDラインライトシリーズ(ホワイト)は薄型・軽量の車室内用LED照明です。
用途車室内用LED照明質量(g)130定格24/3.6(V/W)光源15灯取付け方法締結/両面テープ光源タイプ白色LED
トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ 小糸製作所トラック用オールLEDリアコンビネーションランプ3連タイプ小糸製作所
37,980税込41,778
1個
8日以内出荷
Smart & Stylish
用途リアコンビネーションランプ定格24/テール2.0・ストップ7.6・ターン21.6・バック3.2(V/W)光源タイプLED
モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ 小糸製作所モバイルバッテリーにもなる夜間照明 Bスティックライト ZLS-37シリーズ小糸製作所
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
軽量・コンパクトなスティック形状で持ち運び簡単防塵防水性能IP68相当で、粉塵が内部に侵入せず、水中に置いても有害な影響がない100%モードで最大8時間の連続点灯可能押しボタンスイッチにより、強・弱・点滅と3段階の明るさモードに切換可能USB(パソコン、市販のUSB充電器5V2A)から充電可能モバイルバッテリーとして内蔵電池からスマートフォン、タブレットへの充電も可能道路工事や建設工事、各種イベントなど様々な用途で使用可能
付属品ライトホルダー(マグネット式)×2、MicroUSBケーブル×1、ストラップ×2サイズS寸法L(mm)143寸法D(Φmm)36バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP68相当充電時間(時間)5以内バッテリー容量(mAh)2600光束(Lm)100(Max)アズワン品番64-3989-41
ゴムスペーサー 小糸製作所ゴムスペーサー小糸製作所
43税込47
1個
8日以内出荷
用途ゴムスペーサー厚さ(mm)0.8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら