カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 小糸製作所
  • モノタロウ(12)
  • KOITO(小糸製作所)(147)
  • POLARG(7)
  • スズキ(5)
  • Lazos(3)
  • StarTech.com(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「koito 12v」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDワーキングランプ角型ミニタイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型ミニタイプ小糸製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
トラック、フォークリフト、建機、重機、船舶等の用途でご使用いただけるミニタイプのLEDワーキングランプです。
用途LEDワーキングランプ消費電力(W)9定格12・24/9(V/W)光源3灯使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ丸型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ丸型タイプ小糸製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
フォークリフトから大型建機・重機など幅広い車両に取付可能なLED作業灯。
用途LEDワーキングランプ使用環境温度(℃)-30~+80LED寿命(時間)40000光源タイプ白色LED
LEDワーキングランプ角型タイプ 小糸製作所LEDワーキングランプ角型タイプ小糸製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から21日以内出荷
建設機械・産業機械・特装車両等の作業灯としてご使用いただける、LEDワーキングランプ角型タイプです。
用途LEDワーキングランプ色温度(K)5500防塵防水性能IP66相当LED寿命(時間)40000耐振性7G光源タイプ白色LED
LED描画ランプ用点滅ユニット 小糸製作所LED描画ランプ用点滅ユニット小糸製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
LED描画ランプに接続し、描画を点滅させることで、作業現場での注意喚起の向上を図ります。
用途LED描画ランプ用 点滅ユニット質量(g)35消費電力(W)0.6定格DC12~48/0.6(V/W)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ユニット)42×26.5×19コード長さ(mm)200(灯具側)・200(電源側)使用環境温度(℃)-30~+60防塵防水性能IP67相当耐振動性能7G
角型4灯式タイプ2:ロー専用 小糸製作所角型4灯式タイプ2:ロー専用小糸製作所
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
角型4灯式タイプ1:ハイ専用 小糸製作所角型4灯式タイプ1:ハイ専用小糸製作所(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
圧倒的な明るさと最適配光で安全走行をサポートします。
用途LEDヘッドランプユニット消費電力(W)17(ハロゲン比較約1/4)定格12/17(V/W)色温度(K)5500光源寿命約50000時間(ハロゲン比較約50倍)明るさ(Lm)750(ハロゲン比較約3倍)光源タイプLED
ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニット 小糸製作所ハイビームインジケータ 誤作動防止ユニット小糸製作所
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
質量(g)39
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)6.8電流(A)(平均/12V・24V)4.4・2.2(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 48タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 48タイプ小糸製作所
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.2電流(A)(平均/12V・24V)2.5・1.25(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの平均電流値です。)定格電圧(V)12・24
黄色散光式警光灯 S型 61タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 61タイプ小糸製作所
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)3.8電流(A)(平均/12V・24V)3.2・1.6(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
LED Vホワイト (ヘッドランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト (ヘッドランプ用)小糸製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト (ヘッドランプ用)定格電圧(V)12光色ホワイト
LED Vホワイト(フォグランプ用) 小糸製作所LED Vホワイト(フォグランプ用)小糸製作所
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷
車検対応/3年/60000キロ保証(商用車含む)
用途LED Vホワイト(フォグランプ用)定格電力(W)12定格12V 21W色温度(K)6000
青色丸型警光灯 8型 小糸製作所青色丸型警光灯 8型小糸製作所
24,980税込27,478
1個
8日以内出荷
青色丸型警光灯
用途警光灯本体質量(kg)1.8閃光数(min-1[回/分])220色(グローブ)光源タイプキセノン放電管
黄色散光式警光灯 S型 87タイプ 小糸製作所黄色散光式警光灯 S型 87タイプ小糸製作所
119,800税込131,780
1個
21日以内出荷
「黄色散光式警光灯 S型」は薄型・軽量。
用途警光灯質量(kg)5.7電流(A)(平均/12V・24V)4.2・2.1(※15種類の点滅パターンの中で、最も電力消費の多いパターンの電流値です。)定格電圧(V)12・24
LEDフィールドライトEV 小糸製作所LEDフィールドライトEV小糸製作所
1セット
欠品中
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】充電しやすさ向上! 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67) 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38
LEDフィールドライトS3 小糸製作所LEDフィールドライトS3小糸製作所
1セット
欠品中
【使いやすさを極めたLEDバルーン証明】工事や防災、イベント・スポーツ・レジャーなど、様々なシーンで活躍!業界最軽量(33kg)の軽さを実現 ライトと架台が分離式のため、積み下ろし作業にクレーンは不要。安全に一人で持ち運べて作業効率アップ!低消費電力なのに明るい 高効率LED採用で低消費電力なのにパワフルな大光量タイプ!明るくても眩しくないので快適な手元作業が可能に。※LED寿命は約40,000時間コンパクト設計 業界最小設計で狭い搬入路や設置スペースの厳しい場所にも対応できます!分離構造で車のトランクにもコンパクトに収納可能。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)65定格電圧(V)12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1235×700×2230車輪Φ198(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6000K~7000K照度(Lx)140(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)60h連続点灯時間(時間)13(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)33