LEDフィールドライトEV小糸製作所欠品中
【夜間の作業環境を一変させるリチウムイオンバッテリーとLED灯具を搭載した小型軽量で実用的なバッテリー式バルーン照明】充電しやすさ向上! 充電器を、バルーン照明本体とセットして使うことも、別にして保管することも可能になりました。防塵防水充電器採用(IP67) 充電場所を選ばず、静音性・耐久性も大きく向上し、充電状況の表示も見やすく改善しました。騒音・振動ゼロ 駆動音や振動がないので、現場周辺住民からの騒音・振動対策・苦情削減に貢献。更に作業現場内の環境が向上します。排気ガス・CO2排出ゼロ 排気ガスが出ないため、地球温暖化や大気汚染を防止します。空気循環が悪い現場で使用しても健康に影響が出ません。燃料代ゼロ 発電機を使用しないため、燃料給油が不要となり、施工時の安全性が向上しました。小型軽量化 リチウムイオンバッテリー・LEDランプ・小型架台の組み合わせにより、ユニック等を使用せず女性でも楽に操作できる総重量38kgを実現しました。メンテナンスフリー リチウムイオンバッテリーの採用で即使用可能です。「発電機のメンテナンス」「始動できない」「燃料保管」といった問題を解消します。
用途投光器・照明使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)105定格電圧(V)DC12寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)最大1335×900×2360車輪Φ201(ノーパンク)×2個光源LEDバッテリーリチウムイオンバッテリー色温度6500K(±1000K)照度(Lx)265(ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面への照度)容量(A)100h連続点灯時間(時間)11(バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下)総質量(kg)38