絞り込み
ブランド
- ダイトク
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
ダイトク
ダイトクのページです。ダイトクは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

エコアイ02ヨウセパレートキット
ダイトク¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷パネルを本体から切り離して設置する場合に使用します。付属品ボルト、ナット、取付ネジ、アンカープラグ材質鉄質量(g)115規格【DC延長ケーブル】DCプラグ:5.5/2.1mm【ソーラーパネル接続側DCソケット】5.5/2.1mmコード長さ(m)3塗装粉体塗装(エポキシ)防水仕様IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)【ソーラーパネルブランケット】18.6×7.1×5.6
ルスデモピンポンG2ルームチャイム
ダイトク¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷「留守でもピンポンG2」専用のルームチャイムです。訪問者が「留守でもピンポンG2」のボタンを押すと、「ルームチャイム」からチャイムで来客をお知らせします。お部屋に設置しておけば、スマホを持っていない時でも来客のチャイムを聞き逃しません。「留守でもピンポンG2」に8個までペアリングできます。リビングだけでなく複数のお部屋に設置すれば、どこの部屋にいてもチャイムを聞くことができます。電波受信距離は室内:10~15m、屋外:40m(遮蔽物等の環境による)です。4つの音色が選べます。USB給電式 / 配線工事不要付属品本体、簡易取扱説明書、保証書使用温度範囲(℃)-20~50電源DC5V1A本体質量(g)38音量アプリで調節/ 0~120dB通信方式315MHz 特定小電力無線機器(本品は受信のみ)受信可能距離【電波】室内:10~15 屋外:40(遮蔽物等の環境による)音色4パターン本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×60×23.8
WI-FIセンサーライトカメラ
ダイトク¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷防犯センサーライトカメラ付属品カメラ本体、取付アダプタ、ACアダプタ(230cm)、取付用アダプタ、ネジ、アンカープラグ、延長ケーブル(8m)、アンテナ、等々仕様【カメラ共有】カメラ1台を5人で共有、スマホ1台で50台までカメラの登録が可能色ブラック電源本体12V2A角度(°)【PIRセンサー】水平:110 垂直:80対応OSiOS/ Androidレンズf2.8mm F=2.0解像度【動画】1920×1080px/1280×720px/640×360px視野角【カメラ】水平:80°、垂直:45°検知距離(m)【PIRセンサー】8~10有効距離(m)【赤外線】7~8撮影時機能動画・静止画(手動・動体検知人感センサー)明るさ(Lm)1980 4000K記録メディアクラウドストレージ(有料)、microSDHC/XCカード(128GBまで)※別売防水性IP54フレームレート25fpsイメージセンサー1/2.9”CMOS無線LAN2.4GHz IEEE802.11b/g/n※IPv6やシェアードアドレス対応のルーターは非対応
DIVE-WIFI
ダイトク¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷声かけ機能の付いた屋外防犯カメラ。防水機能も安心のIP67をクリア。画質はクッキリハッキリフルHD200万画素。夜間の赤外線撮影も10メートルの範囲で明るく照らします。最大14日間(2週間まるまる)収まる128GB SDXC対応。世界中どこからでもスマホで確認付属品本体・ネジ・アンテナ・ACアダプタ・アンカープラグ・六角レンチ・ケーブルパッキン・取扱説明書・保証書仕様【最大シェア人数】5人【赤外線】18灯 2W 10メートル IR-CUT材質アルミニウム合金色ホワイト質量(g)336消費電力(W)10以下電源12V1Aレンズ3.6mmインターフェース電源・リセットボタン・LAN(10/100)メモリーMicroSDカード 128Bまで対応解像度【ビデオフォーマット動画】MP4 1080P動作環境(結露なし)0~60℃視野角水平約90、垂直約48映像圧縮方式H.264フレームレート最大25FPSビデオ仕様【圧縮】H.264本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×60×195Wi-FiIEEE 802.11 b/g/nイメージセンサー1/3 CMOS
AC/DCアダプター 10M
ダイトク¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷延長不要!10mAC/DCアダプタ-!。ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ対応。ラディアント2K用コード付変換プラグ付属。ラディアント40では使用できません。プラグライズが適応しても、電圧が不一致の場合、機器または本体の故障の原因となります。付属品AC/DCアダプター本体、変換プラグ、取扱説明書色ブラック出力電圧5.5V2Aコード長さ(m)10使用温度(℃)0~40対応機種ラディアント2K、ダイビーロボ2K、スマ見えCAM、スマ見えCAMロボ使用湿度範囲0~90%(結露なきこと)入力電圧AC100~240V,50/60Hz 0.45Aプラグ径(Φmm)【本体】外径3.5 内径1.35【交換プラグ】外径4.0 内径1.7
4Gカメラ ディフェンダー301
ダイトク¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷SIM内蔵4Gカメラ付属品取付ネジ、アンカープラグ、リセットピン、Type-Cケーブル、簡易取扱説明書/保証書仕様【カメラ共有】カメラ1台を無制限で共有(同時接続は4人まで)、スマホ1台で9台までカメラの登録が可能色ホワイト規格【ネットワーク】4G LTE通信(SIMカード)消費電力(W)最大4.5電源外部電源DC5V 1A(充電・給電)バッテーリー内蔵方式(9600mAh充電式リチウムイオン電池対応OSAndroid(5.0以降)、iOS(9.0以降)レンズ3.0mm F2.0機能【動体検知】人型判別検知タイプ※常時録画は対応しておりませんカード【SIM】専用内蔵SIM(別途通信契約有)解像度【動画/写真】2304×1296px動作環境ー20~50℃視野角【カメラ】水平:約98°、垂直:約53°撮影時機能自動録画・スマホ撮影(録画・写真)【暗所撮影】赤外線 白黒/白色LED カラー記録時間128GBのSDカード使用で1日50回録画の場合/最大約360日分※環境やカメラの設定により異なります。記録メディアmicroSDXCカード/8~128GBまで対応(別売)防水性IP65フレームレート1~25fpsイメージセンサー1/2.8インチ 300万画素CMOS赤外線ライト可視タイプLED2個 暗視約10mオーディオ双方向音声通話可能
クリップオンライト
ダイトク¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷簡単に取り付けできるクリップ式(クリップ幅55mm、奥行70mm)。明るさ130%の大幅アップ(350lm→460lm)。バッテリー容量125%の大幅アップ(2000mAh→2500mAh)。Wセンサーによる3つのは発光モードと切替時のアンサーバック機能付き付属品壁面取付用ブラケット×1、取付用テープ付フック×2、アンカープラグ×2、ビス×2、取扱説明書、保証書電池寿命充電数約500回防水性IP65ソーラー充電18650リチウムイオン電池(2500mAh)