カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- 日本モレックス(molex)(10)
- HIROSE(ヒロセ電機)(6)
- エーモン(1)
- タカチ電機工業(1)
- ニチフ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5557-04p」の検索結果
特価

トグルスイッチ MS-611シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷端子形状PC端子定格電圧(V)AC:125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)5.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:0.3絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー色(仕上)ニッケルメッキレバー倒れ角度(°)24±4電流容量0.3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応