カテゴリ
- 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- 伊東電機(125)
- RS PRO(94)
- omron(オムロン)(80)
- オーム電機(29)
- IDEC(和泉電気)(26)
- シュナイダーエレクトリック(26)
- 富士電機(25)
- 日本モレックス(molex)(24)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- JAPANNEXT(22)
- ELPA(21)
- カシムラ(21)
- CKD(20)
- エレコム(19)
- SIEMENS(18)
- EATON(イートン)(17)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- YAMAZEN(山善)(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「ac3a005」の検索結果

波動スイッチ DS-059シリーズ
ミヤマ電器(52件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-850シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)RoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250端子形状タブ端子#187(t=0.8)定格電流(A)5/3ランプ電圧(V)125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
波動スイッチ DS-850シリーズ LED照光式
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷極数1端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC
波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ
ミヤマ電器(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-060シリーズ
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷色黒極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
照光式波動スイッチ 緑
ミヤマ電器¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
照光式波動スイッチ 橙
ミヤマ電器¥529税込¥5821個3日以内出荷極数単極単投端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色ネオンランプ(AC125V用)実装タイプパネルスナップイン操作部表示無
スイッチ 波動タイプ 黒 ON-OFF表示
ミヤマ電器¥249税込¥2741個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部ON-OFF
照光式波動スイッチ 黄
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED
スイッチ 波動タイプ 黒 点表示 ON-OFF
ミヤマ電器¥399税込¥4391個欠品中極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A操作部形状丸操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF操作部点
スイッチ 波動タイプ ON-OFF はんだ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥259税込¥2851個3日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状ハンダ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示
スイッチ 波動タイプ ON-ON はんだ端子6P
ミヤマ電器¥319税込¥3511個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-5A AC.250V-3A操作部形状長方形色(本体)黒スイッチ特性ON-ON操作部無印
波動スイッチ 単極 ON-OFF はんだ端子
ミヤマ電器¥229~税込¥252~1個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子操作部形状長方形スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
スイッチ ネオン昭光波動タイプ ON-OFF 透明緑
ミヤマ電器¥969税込¥1,0661個3日以内出荷極数双極単投定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子操作部形状長方形機能動作ON-OFF操作部色透明緑色(本体)黒照光色ネオン操作部125Vネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF 双極単投 ネオン照光 透明赤
ミヤマ電器¥809税込¥8901個3日以内出荷定格AC.125V-5A AC.250V-3A 3/250~T85端子形状タブ端子 #187 t=0.8接触抵抗(mΩ)20以下絶縁耐圧AC.2000V 1分間操作部色透明赤色(本体)黒回路DPST(4P)スイッチ特性ON-OFF絶縁抵抗DC.500V 100MΩ以上操作部125V用ネオン球付
スイッチ 波動タイプ ON-OFF タブ端子 IO表示 黒
ミヤマ電器¥269税込¥2961個7日以内出荷極数単極単投定格AC250V-3A、AC150V-5A端子形状タブ端子操作部形状長方形操作部色黒色(本体)黒スイッチ特性ON-OFF SPST(2P)実装タイプパネルスナップイン操作部IO表示