カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- BIGM(丸山製作所)(173)
- イマオコーポレーション(108)
- 三木プーリ(25)
- SMC(12)
- HEADS(ヘッズ)(9)
- Canon(6)
- ホームテイスト(6)
- ミヤナガ(5)
- タンガロイ(4)
- テラモト(4)
- TRUSCO(4)
- 日東工業(4)
- NB(日本ベアリング)(4)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 三菱電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ds060」の検索結果
特価

波動スイッチ(LED) DS-060シリーズ
ミヤマ電器(18件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
波動スイッチ DS-060シリーズ
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷色黒極数1定格電圧(V)125/250端子形状PC/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間取付板厚(mm)1~2.5回路SPST(2P)電流容量5A125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
照光式波動スイッチ 緑
ミヤマ電器¥359税込¥3951個当日出荷から3日以内出荷定格AC125V-5A、AC250V-3A機能動作ON-OFF色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルスナップイン
照光式波動スイッチ 黄
ミヤマ電器¥339税込¥3731個3日以内出荷極数単極単投定格AC125V-5A、AC250V-3A端子形状はんだ端子機能動作ON-OFF操作部色黒色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応照光色LED黄実装タイプパネルスナップイン操作部LED