カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • ミヤマ電器
  • モノタロウ(2)
  • 大阪魂(280)
  • TDT(田野井)(52)
  • OSG(オーエスジー)(48)
  • 鹿島化学金属(UKB)(26)
  • カツイチ(23)
  • テラモト(22)
  • TRUSCO(16)
  • DIJET(ダイジェット工業)(15)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(15)
  • FYH(日本ピローブロック)(14)
  • CKD(11)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(10)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • エスコ(8)
  • ケナメタル(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds6」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ スナップインタイプ ノンロック DS-663シリーズミヤマ電器(5件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
仕様クリック感有(ラバー反転)、ボタンの状態有種類非照光式ボタン形状丸型端子形状ハンダ端子動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ ノンロック DS-660シリーズミヤマ電器
139税込153
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様クリック感有(ラバー反転)種類非照光式動作方式モメンタリ絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-(ON)電流容量1A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ DS-665 ミヤマ電器押ボタンスイッチ DS-665ミヤマ電器(3件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
種類非照光式ボタン色クリーム動作方式オルタネイト動作特性オルタネイト絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)1.6接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量1A125V.AC 1A30V.DC 0.2A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ ミヤマ電器押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズミヤマ電器
259税込285
1個
当日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸型端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1000V 1分間色(本体)回路SPST(2P)スイッチ特性OFF-ON電流容量3A125V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄 ミヤマ電器照光式押しボタンスイッチ セルフロック 黄ミヤマ電器
579税込637
1個
5日以内出荷
極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
照光式押しボタンスイッチ 緑 ミヤマ電器照光式押しボタンスイッチ 緑ミヤマ電器
539税込593
1個
5日以内出荷
極数単極単投照光方式ネオン定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
押しボタンスイッチ ミヤマ電器押しボタンスイッチミヤマ電器
219税込241
1個
5日以内出荷
定格AC125V/DC30V-1.0A端子形状PC端子操作部形状円形操作部色色(本体)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応操作部表示なし
照光式押しボタンスイッチ 赤 ミヤマ電器照光式押しボタンスイッチ 赤ミヤマ電器
539税込593
1個
5日以内出荷
極数単極単投照光方式LED定格AC125V-3A端子形状はんだ端子LED色0操作表示無材質(端子)/処理0操作部形状丸形操作部色色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)0動作機能OFF-ON実装タイプスナップイン
ミヤマ電器 押しボタンスイッチ 1 A @ 125V ac、1 A @ 30V dc Off-(On) PCB SPST ミヤマ電器ミヤマ電器 押しボタンスイッチ 1 A @ 125V ac、1 A @ 30V dc Off-(On) PCB SPSTミヤマ電器
399税込439
1個
欠品中
仕様スイッチの動作:Off-(On)●コンタクトのコンフィギュレーション:SPST●装着タイプ:PCB●コンタクト定格電流:1 A @ 125 V ac、1 A @ 30 V dc●ターミナルタイプ:スルーホール●押釦スイッチ DS-665シリーズ
スイッチ 押しボタンタイプ 角形赤 OFF-(ON)ラバー反転 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ 角形赤 OFF-(ON)ラバー反転ミヤマ電器
249税込274
1個
8日以内出荷
備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A操作部形状四角操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)
スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン黒 ミヤマ電器スイッチ 押しボタンタイプ 丸型ボタン 本体黒ボタン黒ミヤマ電器
249税込274
1個
8日以内出荷
備考ラバー反転極数単極単投定格AC.125V-1A端子形状はんだ端子操作部形状丸型操作部色色(本体)動作機能OFF-(ON)