カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- BIGM(丸山製作所)(395)
- Banner(13)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- omron(オムロン)(3)
- KSフィルター(3)
- SICK(3)
- BLACK BOX(2)
- NAKATAKI(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- 沖電線(1)
- 長野計器(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- エアコンカバーサービス(1)
- LAPP(1)
- 渡辺電機工業(1)
- Streamplify(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-030-k」の検索結果
特価

押ボタンスイッチ MS-027/MS-028/MS-029/MS-030
ミヤマ電器(16件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷種類非照光式、プッシュスイッチ定格3A.250V.AC端子形状はんだ端子取付穴(mm)(参考)Φ12.2絶縁抵抗(MΩ)5以上/DC500V取付穴径(Φmm)(参考)12.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500
スイッチ 押しボタンタイプ OFF- ON 黒
ミヤマ電器¥329税込¥3621個5日以内出荷仕様●実装:パネルマウント●極数:単極単投●操作部カラー:黒●操作部表示:文字入り●端子形状:はんだ端子●接点数:1接点●回路数:1回路●回路構成:SPST●接点動作:OFF-(ON)●接点動作(2):モーメンタリ●操作部形状:丸形、ボタン●定格電圧(AC):250V●定格電流(AC):3A●備考:取付穴Φ12.2アズワン品番67-0341-63