カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- OSG(オーエスジー)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- リズム(旧:リズム時計工業)(2)
- ネグロス電工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東洋技研(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ms-166」の検索結果
特価

トグルスイッチ MS-165~169シリーズ
ミヤマ電器(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷定格電圧(V)AC:125端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)6.2接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:10絶縁耐圧AC 1000V 1分間レバー倒れ角度(°)24±4RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ トグルタイプ レバーカラー黒 ON-ON
ミヤマ電器¥699税込¥7691個3日以内出荷から7日以内出荷定格AC.125V-10A耐電圧AC.1000V(1分間)接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状レバー状スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上