カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- BIGM(丸山製作所)(52)
- EIZO(2)
- UNION(ユニオン産業)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ms-500a-m」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
トグルスイッチ 単極 ON-ON
ミヤマ電器¥629税込¥6921個3日以内出荷極数単極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24±4スイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0
スイッチ トグルタイプ ON-ON フラットレバー 黒
ミヤマ電器¥799税込¥8791個3日以内出荷極数単極双投定格AC.125V-6A端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)20以下レバー倒れ角度(°)24±4操作部形状モールドフラットレバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗DC.500V 100Ω以上耐電圧(V)端子間:AC.1000(1分間) 充電部と非充電部:AC.1500(1分間)