カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- ミヤマ電器
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(8)
- ベッセル(8)
- エコー電子(EDK)(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nkk cw-sb」の検索結果

波動スイッチ(照光) スナップインタイプ
ミヤマ電器(70件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷種類波動スイッチ極数1端子形状タブ端子#250絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
波動スイッチ(照光) DS-850シリーズ
ミヤマ電器(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷仕様125V用ネオン球付定格電圧(V)125/250端子形状タブ端子#187(t=0.8)定格電流(A)5/3ランプ電圧(V)125絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 2000V 1分間スイッチ特性ON-OFF電流容量5A125V.AC 3A250V.AC 3/250~T85RoHS指令(10物質対応)対応投数単投
波動スイッチ DS-059シリーズ
ミヤマ電器(52件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投