カテゴリ

  • 塗料(17)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(24)
  • カンペハピオ(20)
  • アサヒペン(17)
  • アトムハウスペイント(16)
  • オオイ金属(13)
  • 菊水化学工業(13)
  • 神東塗料(11)
  • BAN-ZI(10)
  • TRUSCO(8)
  • PROST's(8)
  • ロックペイント(7)
  • アズワン(5)
  • 伸和(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ミヤキ(4)
  • エスコ(3)
  • オオモリ(3)
  • 重松製作所(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7l 缶」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー油性 鉄部・建物用 サンデーペイント

    スーパー油性 鉄部・建物用

    サンデーペイント(45件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1缶(7L)
    当日出荷から7日以内出荷
    酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
    用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。成分合成樹脂(変性アルキド)種別油性多目的塗料主な用途鉄部、木部指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)希釈剤ペイントうすめ液(用具洗いも)使用場所屋外用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗料タイプアルキド
  • スーパー油性さびどめ塗料 サンデーペイント

    スーパー油性さびどめ塗料

    サンデーペイント(11件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1缶(7L)
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS K 5621 2種と同等の性能。水性塗料・油性塗料の下塗りに。 被覆力が大きく刷毛さばき性に優れているので塗りやすく作業性が良好です。 水性塗料はもちろん各種油性塗料まで上塗りが可能です。
    用途鉄部のさびどめ塗装に。成分合成樹脂(アルキド)種別さびどめ塗料タイプアルキド樹脂系一般さびどめペイント主な用途鉄部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約8(20℃)、約16(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性さびどめ塗料タイプアルキド
  • 水性多用途塗料 サンデーペイント

    水性多用途塗料

    サンデーペイント(30件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(7L)
    当日出荷から6日以内出荷
    強力さび止め剤・かび止め剤を配合したペンキです。落着いた色あいに仕上がります。
    用途鉄部・木部・トタンへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ水性多目的塗料希釈剤水道水(用具洗いも)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物光沢半つや油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(冬期:約1)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約1(冬期:約2)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプエマルション
  • 油性建物用塗料 サンデーペイント

    油性建物用塗料

    サンデーペイント(22件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(7L)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
    用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料主な用途鉄部、木部希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
  • スーパーシルバー サンデーペイント

    スーパーシルバー

    サンデーペイント(22件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(7L)
    当日出荷から9日以内出荷
    輝度の高い平滑な金属光沢を持つ、白く美しいシルバー色です微細な鱗片状のアルミニウム層が紫外線などによる塗膜の劣化を防ぎ、水分などの浸透も防止しますので、高い耐候性と防食性を発揮します
    用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓枠、木工工作品など成分合成樹脂色銀色タイプアルミニウムペイント主な用途鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプ特殊アルキド
  • スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイント

    スーパー油性エポキシさびどめ

    サンデーペイント(12件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(7L)
    当日出荷から4日以内出荷
    1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
    用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
  • 水性ロードライナー サンデーペイント

    水性ロードライナー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1缶(7L)
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた密着性と耐磨耗性。アスファルト面に塗ってもにじみません。水性ですから作業も簡単で安心。
    用途コンクリート、アスファルト面の区画線や路面表示に。ガレージ、駐車場、倉庫、工場、店舗の床面や一般道路面。成分合成樹脂(アクリル)種別道路用塗料タイプ水性ライン引き塗料主な用途コンクリート、アスファルト面指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗塗料タイプエマルション
  • エコウッドカラーステイン サンデーペイント

    エコウッドカラーステイン

    サンデーペイント(8件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(7L)
    当日出荷から6日以内出荷
    自然の植物油が持つ浸透力によって木部に深く浸透。 木部の内部から防腐・防湿効果を発揮ラックロウ、ミツロウワックスの配合で高い撥水効果を長期間持続します。 ヒバ油に含まれるヒノキチオールが木材の深部に浸透して防虫、防腐、防かび、抗菌の効果を長期間発揮耐候性の強い弁柄などの自然系の着色材を使用。 長期間色あせを起こしませんFDA(米国食品衛生局)適合の溶剤を使用しています。 溶剤臭が低いので屋内の塗装でも臭いが気になりません。
    用途住まいの屋内・屋外の木部/ログハウス、ペンション、ウッドデッキ、ラティス、ガーデニング用木材、ベンチ、フェンス、羽目板、外板、焼き杉板、戸袋、窓枠、ドア、破風、軒天、犬小屋、玩具、未塗装の木製床など成分合成樹脂(アクリル)タイプ天然樹脂塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性撥水、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
  • 油性下地強化シーラー サンデーペイント

    油性下地強化シーラー

    サンデーペイント(3件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    素地によく浸透し密着性をい高めます。 軟弱になった素地を補強します。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、ムラなく均一で美しい仕上がりが得られます。 各種塗料が上塗りできます。
    用途外壁・サイディング、塀などの下地強化用成分合成樹脂(ビニル樹脂)色とうめいタイプビニル樹脂系シーラー主な用途外壁・サイディング、塀指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリルビニル
  • 塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント

    塗料下塗り剤No.10

    サンデーペイント(9件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
    用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。成分合成樹脂(アクリル)種別シーラー(下塗り剤)色半透明ブルー主な用途天井、塀、外壁指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
  • 油性木部用塗料カラーステイン サンデーペイント

    油性木部用塗料カラーステイン

    サンデーペイント(20件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(7L)
    当日出荷から5日以内出荷
    木部に浸透して内部から防虫・防カビ・防腐効果を発揮します優れた薬剤効果により、木材をカビ・腐敗・劣化から護ります特殊樹脂の使用により、撥水性と耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります作業性に優れ、均一なカラーステイン仕上げが得られますシックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリホス・ホルムアルデヒド、トルエンなどを使用しない安全性の高い塗料です
    用途屋内外の木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ ログハウス、ウッドデッキ、ラティス、トレリス、プランターなどのガーデニング用木材、焼き杉、ベンチ、ベランダ、木製物干し、羽目板、戸袋、ドア、窓枠、面格子、軒天など住宅の木部など成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料
  • 油性トタン用A塗料 サンデーペイント

    油性トタン用A塗料

    サンデーペイント(5件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1缶(7L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    日光や雨・雪に強く、悪条件化でも長期間トタン板を護る塗料です。
    用途トタン屋根・とい・ひさし・カラートタン・トタンサイディングなどへの塗装成分合成樹脂(アクリル)タイプ合成樹脂系トタンペイント指触乾燥時間(時間)約3時間(冬期:約6時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約9時間(冬期:約16時間)(20℃)
  • アクリルトタン用塗料 サンデーペイント

    アクリルトタン用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1缶(7L)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐候性がとくに優れており、ツヤを長期間保持し、ヒビや剥がれを生じません。 色彩が鮮明。トタン板、カラートタンへの密着力も優れています。 塗りやすく刷毛さばきも軽い。短時間で乾くので作業効率が良く、天候変化による影響も少なくてすみます。
    用途屋外トタン用/トタン屋根、とい、ひさし、カラートタン、トタン塀、トタンサイディング、トタン下見など。成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋根用塗料主な用途トタン指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約120(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約360(20℃)、約720(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、耐候危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(7L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。 塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。 色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベストコロニアルなどの平板屋根かわら、スレート屋根かわら、セメントかわらの塗り替えにタイプかわら屋根用塗料指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応塗料タイプエマルション
  • スーパー水性かわら用 サンデーペイント

    スーパー水性かわら用

    サンデーペイント
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶(7L)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐汚染性・耐水性・耐薬品性・耐候性に優れています。15分で乾燥(20℃指触乾燥)する超速乾形で作業性抜群。 寒冷地(5℃指触乾燥)でも塗装可能。粘着性が少ない為、汚れがつきにくく長期間美しい塗膜が保たれます。 強力防カビ剤や防藻剤などの配合とシリコン樹脂の組みあわせにより屋根などを長期間美しく護ります。
    用途瓦屋根の塗り替え/カラーベスト、コロニアルなどの新生瓦、スレート瓦、セメント瓦、コンクリート・モルタルの外壁など成分合成樹脂(アクリル)タイプシリコン変性一液反応硬化形塗料主な用途スレート、モルタル、コンクリート、屋根指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約45(冬期)使用場所屋内用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性半硬化乾燥時間(分)約25(20℃)、約120(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐薬品、超速乾、耐候塗料タイプエマルション
  • 水性ガーデニング用塗料 サンデーペイント

    水性ガーデニング用塗料

    サンデーペイント(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1缶(7L)
    4日以内出荷
    水性で作業性に優れ、火災の心配が無く安心。撥水性と薬剤の効果により木材をかび・腐敗・劣化から護ります。 耐候性に優れ、日光・雨風から木材を護ります。高級感のある半ツヤのカラーステイン仕上げ。 シックハウス症候群の原因物質とされるクロルピリポス、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンなどを使用しない安全性の高い塗料です。
    用途屋内外木部の防虫・防カビ・防腐カラーステイン仕上げ成分合成樹脂(アクリル)タイプ屋内外木部用塗料主な用途屋内外木部指触乾燥時間(分)約3023℃、約60(冬期)使用場所屋内外兼用危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(分)約12022℃、約180(冬期)特性撥水、耐候塗料タイプエマルション
  • 水性カラー屋根用 サンデーペイント

    水性カラー屋根用

    サンデーペイント(2件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(7L)
    4日以内出荷
    かわらへの密着が良く、雨風に強く、屋外の厳しい条件下でも長期間かわらを護ります。塗りやすく刷毛さばきも良く、初めてでも簡単に塗れ、プロからも信頼されています。色鮮やかで長期間美しいツヤを保ちます。
    用途平板屋根かわら/カラーベスト、コロニアルなどの平板屋根かわら、スレートかわら、セメントかわらの塗り替えに。成分合成樹脂(アクリル)種別かわら屋根用塗料主な用途かわら使用場所屋外用危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性ツヤあり塗料タイプエマルション