カテゴリ
- 塗料(2)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SOFT99(1)
- ホンダ(47)
- 南海工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「h7720」の検索結果

指定色ラッカースプレー 楕円吹き
サンデーペイント¥33,980税込¥37,3781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは平吹き(楕円形)タイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン楕円吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー
指定色ラッカースプレー 丸吹き
サンデーペイント¥33,980税込¥37,3781箱(300mL×12本)21日以内出荷ご希望の色をスプレーに!簡単な補修タッチアップに!つや有りタイプのアクリルラッカースプレー。 TXフリー鉛クロムフリー、Rohs・Reach規制対象外、特定化学物質予防規則対象外の塗料を充填します。 ボタンは丸吹きタイプです。 速乾で作業性に優れています。ガス抜きキャップ装着。用途鉄部・木部用 自転車・農機具・家電品・ロッカー・スチール製品・シャッター・物置・門扉・鉄柵・工作品など(自動車・バイク等には塗れません)成分合成樹脂(アクリル・ニトロセルロース)吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄危険等級Ⅱ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4危険物の性状非水溶性表面乾燥時間15分(20℃)塗料タイプアクリルラッカー