カテゴリ
- 塗料(1)
絞り込み
ブランド
- サンデーペイント
- モノタロウ(2)
- AICA(アイカ工業)(7)
- コニシ(2)
- セメダイン(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- 染めQ(旧テロソン)(1)
- アサヒペン(1)
- セイキ販売(1)
- アラオ(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「jw-900n」の検索結果
特価

プライマースプレー
サンデーペイント(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(400mL)当日出荷塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板などトラスコ品番818-6299色透明主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性