カテゴリ

  • 塗料(1)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント
  • モノタロウ(2)
  • AICA(アイカ工業)(6)
  • セメダイン(3)
  • アサヒペン(3)
  • コニシ(1)
  • 信越化学工業(1)
  • 染めQ(旧テロソン)(1)
  • アラオ(1)
  • ニッペホームプロダクツ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「jw900n」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライマースプレー サンデーペイント

    プライマースプレー

    サンデーペイント(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(400mL)
    当日出荷
    塗料の密着が悪い素材(プラスチック、非鉄金属など)に下塗りすると上塗り塗料との密着が高まります。ラッカーや水性・油性塗料など各種塗料が上塗り可能です。
    用途金属系:鉄・ブリキ・アルミ・ステンレス・銅・真鍮・クロムメッキなど プラスチック系:PP・FRP(船舶・防水材は除く)・ABS・PET・硬質塩ビ・アクリル・ポリカなど 無機系:コンクリート・モリタル・スレート・ケイカル板・磁器・陶器・タイル・ガラスなど その他:木材・化粧合板など透明トラスコ品番818-6299主成分塩素化ポリオレフィン主な用途プラスチック、ガラス、コンクリート、船舶、鉄部、非鉄金属、その他指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.5油性 or 水性油性上塗塗装可能時間約2時間(20℃) 約3時間(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性プライマー、防水危険物の性状非水溶性